CHF 1'471.51/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'590.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 240 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 2900 kN |
Dynamische Belastung | 1010 kN |
Grenzdrehzahl | 2900 rpm |
Referenzdrehzahl | 1490 rpm |
CHF 1'495.68/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'616.83inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026