CHF 1'154.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'247.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Höhe | 58 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 2600 kN |
Dynamische Belastung | 900 kN |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Referenzdrehzahl | 1590 rpm |
CHF 1'173.41/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'268.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026