CHF 978.52/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'057.78inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 210 mm |
Höhe | 54 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 2210 kN |
Dynamische Belastung | 800 kN |
Grenzdrehzahl | 3350 rpm |
Referenzdrehzahl | 1700 rpm |
CHF 1'034.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'118.15inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.11.2026