CHF 893.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 966.00inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 110 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Höhe | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1760 kN |
Dynamische Belastung | 620 kN |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Referenzdrehzahl | 1830 rpm |
CHF 944.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'020.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026