FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29320-E1-XL

  • ERIKS:11832118
  • Hersteller:389997300000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 811.71/ Stückexkl. MwSt

CHF 877.46inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
293
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
170 mm
Höhe
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Statische Belastung
1340 kN
Dynamische Belastung
495 kN
Grenzdrehzahl
4200 rpm
Referenzdrehzahl
1960 rpm
Alternativen
Product Image

SKF Axial-Pendelrollenlager 29320 E

  • ERIKS:23756516
  • Manufacturer:29320 E

CHF 821.70/ Stückexkl. MwSt

CHF 888.26inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026