CHF 771.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 833.97inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 90 mm |
Außendurchmesser | 155 mm |
Höhe | 39 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1130 kN |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Grenzdrehzahl | 4650 rpm |
Referenzdrehzahl | 2140 rpm |
CHF 783.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 846.57inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026