CHF 756.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 817.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 293 |
Innendurchmesser | 85 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Höhe | 39 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Statische Belastung | 1110 kN |
Dynamische Belastung | 420 kN |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Referenzdrehzahl | 2260 rpm |
CHF 813.60/ Stückexkl. MwSt
CHF 879.50inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026