FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29296-E1-MB

  • ERIKS:14180135
  • Hersteller:038999595-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'794.37/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'045.71inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
650 mm
Höhe
103 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
13700 kN
Dynamische Belastung
2650 kN
Grenzdrehzahl
920 rpm
Referenzdrehzahl
520 rpm