CHF 20'880.35/ Stückexkl. MwSt
CHF 22'571.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 12200 kN |
Dynamische Belastung | 2550 kN |
Grenzdrehzahl | 970 rpm |
Referenzdrehzahl | 540 rpm |