FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29288-E1-MB

  • ERIKS:14180133
  • Hersteller:038999579-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 18'186.03/ Stückexkl. MwSt

CHF 19'659.10inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
440 mm
Außendurchmesser
600 mm
Höhe
95 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
12400 kN
Dynamische Belastung
2500 kN
Grenzdrehzahl
1010 rpm
Referenzdrehzahl
560 rpm