CHF 17'065.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 18'447.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Höhe | 95 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 11100 kN |
Dynamische Belastung | 2460 kN |
Grenzdrehzahl | 1040 rpm |
Referenzdrehzahl | 600 rpm |