CHF 14'279.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 15'436.01inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 540 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 9600 kN |
Dynamische Belastung | 2040 kN |
Grenzdrehzahl | 1130 rpm |
Referenzdrehzahl | 620 rpm |