FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29276-E1-MB

  • ERIKS:14180130
  • Hersteller:038999536-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 13'637.40/ Stückexkl. MwSt

CHF 14'742.03inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
520 mm
Höhe
85 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
9000 kN
Dynamische Belastung
2000 kN
Grenzdrehzahl
1180 rpm
Referenzdrehzahl
660 rpm