CHF 11'222.63/ Stückexkl. MwSt
CHF 12'131.66inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 360 mm |
Außendurchmesser | 500 mm |
Höhe | 85 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 8500 kN |
Dynamische Belastung | 1870 kN |
Grenzdrehzahl | 1230 rpm |
Referenzdrehzahl | 690 rpm |