CHF 9'309.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'063.40inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Höhe | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 6600 kN |
Dynamische Belastung | 1410 kN |
Grenzdrehzahl | 1350 rpm |
Referenzdrehzahl | 740 rpm |