FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29264-E1-MB

  • ERIKS:13560132
  • Hersteller:038999501-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 8'331.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 9'006.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
440 mm
Höhe
73 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
6500 kN
Dynamische Belastung
1410 kN
Grenzdrehzahl
1420 rpm
Referenzdrehzahl
780 rpm