CHF 6'009.56/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'496.33inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 300 mm |
Außendurchmesser | 420 mm |
Höhe | 73 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 6200 kN |
Dynamische Belastung | 1400 kN |
Grenzdrehzahl | 1500 rpm |
Referenzdrehzahl | 830 rpm |