CHF 4'573.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'944.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 4700 kN |
Dynamische Belastung | 1020 kN |
Grenzdrehzahl | 1670 rpm |
Referenzdrehzahl | 900 rpm |