FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29252-E1-MB

  • ERIKS:12626206
  • Hersteller:29252-E1-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'483.99/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'847.19inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Höhe
60 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
4550 kN
Dynamische Belastung
1040 kN
Grenzdrehzahl
1780 rpm
Referenzdrehzahl
970 rpm