CHF 3'705.76/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'005.93inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Höhe | 60 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 4150 kN |
Dynamische Belastung | 1010 kN |
Grenzdrehzahl | 1890 rpm |
Referenzdrehzahl | 1060 rpm |
CHF 5'435.11/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'875.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 10.11.2026