FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29244-E1-MB

  • ERIKS:12626201
  • Hersteller:29244-E1-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'587.90/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'878.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
300 mm
Höhe
48 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
3000 kN
Dynamische Belastung
690 kN
Grenzdrehzahl
2170 rpm
Referenzdrehzahl
1160 rpm