CHF 3'500.03/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'783.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 292 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Höhe | 48 mm |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Statische Belastung | 2650 kN |
Dynamische Belastung | 650 kN |
Grenzdrehzahl | 2340 rpm |
Referenzdrehzahl | 1280 rpm |