FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29236-E1-MB

  • ERIKS:12626197
  • Hersteller:29236-E1-MB
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'431.52/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'709.47inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
250 mm
Höhe
42 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
20700 kN
Dynamische Belastung
485 kN
Grenzdrehzahl
2650 rpm
Referenzdrehzahl
1350 rpm