FAG

FAG Axial-Pendelrollenlager 29230-E1-MB

  • ERIKS:14180146
  • Hersteller:039007669-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'756.84/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'980.14inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
292
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
215 mm
Höhe
39 mm
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Statische Belastung
1720 kN
Dynamische Belastung
425 kN
Grenzdrehzahl
3150 rpm
Referenzdrehzahl
1540 rpm