CHF 187.81/ Stückexkl. MwSt
CHF 203.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 70 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 35 mm |
Außendurchmesser | 62 mm |
Breite | 14 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 24.3 kN |
Statische Belastung | 17.2 kN |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 0.14 kg |
Mit Dichtung | Ja |