Eriks
FAG

FAG Ang. cont.bearing 3207-BD-XL-2HRS-TVH-C3, Schrägkugellager, 30 Deg, 35 mm ID, 72 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624905
  • Hersteller:3207-BD-2HRS-TVH-C3
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 80.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 87.40inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
32
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Zweireihig
Innendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
72 mm
Breite
27 mm
Kontaktwinkel
30 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
20.6 kN
Statische Belastung
30 kN
Grenzdrehzahl
12100 rpm
Gewicht
0.15 kg
Mit Dichtung
Ja