CHF 5'524.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 5'972.44inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 220 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 65 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 370 kN |
Statische Belastung | 570 kN |
Referenzdrehzahl | 1790 rpm |
Grenzdrehzahl | 2480 rpm |
Gewicht | 36.5 kg |
Mit Dichtung | Nein |