Eriks
FAG

FAG 7244-B-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 220 mm ID, 400 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624784
  • Hersteller:7244-B-MP-UA
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 6'138.80/ Stückexkl. MwSt

CHF 6'636.04inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
400 mm
Breite
65 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
370 kN
Statische Belastung
570 kN
Referenzdrehzahl
1790 rpm
Grenzdrehzahl
2480 rpm
Gewicht
36.3 kg
Mit Dichtung
Nein