CHF 4'385.97/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'741.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 58 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 325 kN |
Statische Belastung | 480 kN |
Referenzdrehzahl | 1990 rpm |
Grenzdrehzahl | 2750 rpm |
Gewicht | 25.939 kg |
Mit Dichtung | Nein |