FAG

FAG 7240-B-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 200 mm ID, 360 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14178295
  • Hersteller:019116349-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'759.15/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'063.64inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
58 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
325 kN
Statische Belastung
480 kN
Referenzdrehzahl
1990 rpm
Grenzdrehzahl
2750 rpm
Gewicht
25.949 kg
Mit Dichtung
Nein