CHF 3'764.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'069.69inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 340 mm |
Breite | 55 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 300 kN |
Statische Belastung | 425 kN |
Referenzdrehzahl | 2140 rpm |
Grenzdrehzahl | 2950 rpm |
Gewicht | 21.8 kg |
Mit Dichtung | Nein |