Eriks
FAG

FAG 7238-B-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 190 mm ID, 340 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:11668523
  • Hersteller:167257430000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 3'803.78/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'111.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
190 mm
Außendurchmesser
340 mm
Breite
55 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
300 kN
Statische Belastung
425 kN
Referenzdrehzahl
2140 rpm
Grenzdrehzahl
2950 rpm
Gewicht
21.8 kg
Mit Dichtung
Nein