Eriks
FAG

FAG 7236-B-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 180 mm ID, 320 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12521755
  • Hersteller:019116330-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'671.85/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'888.27inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
180 mm
Außendurchmesser
320 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
280 kN
Statische Belastung
380 kN
Referenzdrehzahl
2290 rpm
Grenzdrehzahl
3100 rpm
Gewicht
18.1 kg
Mit Dichtung
Nein