CHF 2'700.24/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'918.96inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 180 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 280 kN |
Statische Belastung | 380 kN |
Referenzdrehzahl | 2290 rpm |
Grenzdrehzahl | 3100 rpm |
Gewicht | 18.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |