Eriks
FAG

FAG 7234-B-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 170 mm ID, 310 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624781
  • Hersteller:7234-B-MP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'723.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'944.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
52 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
270 kN
Statische Belastung
355 kN
Referenzdrehzahl
2440 rpm
Grenzdrehzahl
3250 rpm
Gewicht
17.3 kg
Mit Dichtung
Nein