CHF 2'475.50/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'676.02inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 52 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 270 kN |
Statische Belastung | 355 kN |
Referenzdrehzahl | 2440 rpm |
Grenzdrehzahl | 3250 rpm |
Gewicht | 17.34 kg |
Mit Dichtung | Nein |