FAG

FAG 7232-B-MP-UO, Schrägkugellager, 40 Deg, 160 mm ID, 290 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624780
  • Hersteller:7232-B-MP-UO
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'372.48/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'564.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
290 mm
Breite
48 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
241 kN
Statische Belastung
305 kN
Referenzdrehzahl
2650 rpm
Grenzdrehzahl
3500 rpm
Gewicht
14.069 kg
Mit Dichtung
Nein