CHF 2'054.08/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'220.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 160 mm |
Außendurchmesser | 290 mm |
Breite | 48 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 241 kN |
Statische Belastung | 305 kN |
Referenzdrehzahl | 2650 rpm |
Grenzdrehzahl | 3500 rpm |
Gewicht | 13.9 kg |
Mit Dichtung | Nein |