CHF 1'701.30/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'839.11inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 270 mm |
Breite | 45 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 245 kN |
Statische Belastung | 275 kN |
Referenzdrehzahl | 2850 rpm |
Grenzdrehzahl | 4100 rpm |
Gewicht | 11.136 kg |
Mit Dichtung | Nein |
CHF 1'513.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'635.79inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026