Eriks
FAG

FAG 7230-B-XL-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 150 mm ID, 270 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:11668517
  • Hersteller:191162250000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'406.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'520.22inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
150 mm
Außendurchmesser
270 mm
Breite
45 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
245 kN
Statische Belastung
275 kN
Referenzdrehzahl
2850 rpm
Grenzdrehzahl
4100 rpm
Gewicht
10.995 kg
Mit Dichtung
Nein