CHF 1'278.34/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'381.89inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 140 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 42 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 214 kN |
Statische Belastung | 231 kN |
Referenzdrehzahl | 3100 rpm |
Grenzdrehzahl | 4450 rpm |
Gewicht | 8.55 kg |
Mit Dichtung | Nein |