CHF 959.94/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'037.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 230 mm |
Breite | 40 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 200 kN |
Statische Belastung | 204 kN |
Referenzdrehzahl | 3350 rpm |
Grenzdrehzahl | 3750 rpm |
Gewicht | 6.1 kg |
Mit Dichtung | Nein |