Eriks
FAG

FAG 7226-B-XL-TVP, Schrägkugellager, 40 Deg, 130 mm ID, 230 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:12624773
  • Hersteller:7226-B-TVP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 735.93/ Stückexkl. MwSt

CHF 795.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
130 mm
Außendurchmesser
230 mm
Breite
40 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
200 kN
Statische Belastung
204 kN
Referenzdrehzahl
3350 rpm
Grenzdrehzahl
3750 rpm
Gewicht
6.1 kg
Mit Dichtung
Nein