Eriks
FAG

FAG 7222-B-XL-JP, Schrägkugellager, 40 Deg, 110 mm ID, 200 mm OD, Stahlblech Käfig

  • ERIKS:12624762
  • Hersteller:7222-B-JP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 572.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 618.39inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
200 mm
Breite
38 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Stahlblech
Dynamische Belastung
167 kN
Statische Belastung
154 kN
Referenzdrehzahl
3950 rpm
Grenzdrehzahl
4350 rpm
Gewicht
4.76 kg
Mit Dichtung
Nein