Eriks
FAG

FAG 7221-B-XL-MP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 105 mm ID, 190 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:14177673
  • Hersteller:016725638-0000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 622.31/ Stückexkl. MwSt

CHF 672.72inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
105 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
36 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
155 kN
Statische Belastung
142 kN
Referenzdrehzahl
4100 rpm
Grenzdrehzahl
6000 rpm
Gewicht
4.235 kg
Mit Dichtung
Nein