CHF 566.12/ Stückexkl. MwSt
CHF 611.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 105 mm |
Außendurchmesser | 190 mm |
Breite | 36 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Messing |
Dynamische Belastung | 155 kN |
Statische Belastung | 142 kN |
Referenzdrehzahl | 4100 rpm |
Grenzdrehzahl | 6000 rpm |
Gewicht | 4.235 kg |
Mit Dichtung | Nein |