Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-TVP-UA, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Polyamid Käfig

  • ERIKS:11668509
  • Hersteller:167256200000
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 419.87/ Stückexkl. MwSt

CHF 453.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Polyamid
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
124 kN
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Grenzdrehzahl
4850 rpm
Gewicht
3.14 kg
Mit Dichtung
Nein