CHF 664.45/ Stückexkl. MwSt
CHF 718.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Polyamid |
Dynamische Belastung | 142 kN |
Statische Belastung | 124 kN |
Referenzdrehzahl | 4250 rpm |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Gewicht | 3.2 kg |
Mit Dichtung | Nein |