Eriks
FAG

FAG 7220-B-XL-MP, Schrägkugellager, 40 Deg, 100 mm ID, 180 mm OD, Messing Käfig

  • ERIKS:12624760
  • Hersteller:7220-B-MP
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Zur Liste hinzufügen

CHF 483.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 523.05inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
72
Typ
Angular contact ball bearing
Ausführung
Einreihig
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
180 mm
Breite
34 mm
Kontaktwinkel
40 °
Käfig
Messing
Dynamische Belastung
142 kN
Statische Belastung
124 kN
Referenzdrehzahl
4250 rpm
Grenzdrehzahl
6300 rpm
Gewicht
3.56 kg
Mit Dichtung
Nein