CHF 482.54/ Stückexkl. MwSt
CHF 521.63inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 72 |
Typ | Angular contact ball bearing |
Ausführung | Einreihig |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 180 mm |
Breite | 34 mm |
Kontaktwinkel | 40 ° |
Käfig | Stahlblech |
Dynamische Belastung | 148 kN |
Statische Belastung | 132 kN |
Referenzdrehzahl | 4200 rpm |
Grenzdrehzahl | 4850 rpm |
Gewicht | 3.4 kg |
Mit Dichtung | Nein |